Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung SKINDICHT KU Pg11/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung SKINDICHT KU Pg11/7
Reduzierung SKINDICHT KU Pg11/7
Artikel-Nr.:
     3517I-15939755
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     51730010
EAN/GTIN:
     4044773423259
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

Reduzierung SKINDICHT KU Pg11/7

Reduzierung SKINDICHT® KU PG 11/7
Reduzierung
Innengewinde: PG 7
Außengewinde: PG 11
Polyamid
lichtgrau
Anwendungsgebiete: Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen, für schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel
Nutzen: Hohe mechanische Belastbarkeit
Optimale Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, kabelverschraubung pg11 pa, messing doppelnippel, kabelverschraubung pg11, Erweiterungsring, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,6182*
€ 0,8082*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,6244*
€ 0,8244*
50
€ 5,95*
ab € 0,69745*
€ 0,91745*
50
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7982*
€ 0,94986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7682*
€ 0,91416
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.