Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter galv.vz HN M6 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter galv.vz HN M6 G
Sechskantmutter galv.vz HN M6 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15935127
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400069
EAN/GTIN:
     4012195298090
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter galv.vz HN M6 G

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 LG, Sechskantmutter DIN 934 LG, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0677*
€ 0,0964*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,068*
€ 0,0967*
7 Tage
2200
100
€ 6,95*
ab € 0,0679*
€ 0,0968*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,06987*
€ 0,09937*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0744*
€ 0,1051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400107
ab € 0,1755*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400123
ab € 0,26017*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400042
ab € 0,0457*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400050
ab € 0,0562*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400085
ab € 0,09658*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.