Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorblende 75mm weiß 9301-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoblende
Dekoblende
Artikel-Nr.:
     3517I-15928766
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9301-01
EAN/GTIN:
     4013456212114
Suchbegriffe:
Dekorring
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
kaiser dekorringe

Dekorblende 75mm weiß 9301-01

ThermoX® Dekorblenden (9301-01). ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene. Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 68 + 75 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Dosenzubehör, Einbaudosenzubehör, Montagezubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,99*
ab € 12,62*
€ 15,64*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 15,4176*
€ 15,8076*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 15,83*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,98*
€ 16,09*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,311*
€ 16,491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9301-03
ab € 24,10*
Ähnlich
Kaiser
9301-13
ab € 24,11*
Ähnlich
Kaiser
9301-11
ab € 13,39*
Ähnlich
Kaiser
9301-02
ab € 23,90*
Ähnlich
Kaiser
9301-12
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.