Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 157 F-VA 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter 157 F-VA 410
Dachleitungshalter 157 F-VA 410
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15913102
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215595
EAN/GTIN:
     4012195812357
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo

Dachleitungshalter 157 F-VA 410

Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Länge des Trägers:
410 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,83409*
€ 4,87409*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 3,9615*
€ 5,0315*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,099*
€ 5,209*
20
Frei Haus
ab € 4,124*
€ 5,244*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 4,4468*
€ 5,5968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,0315*
€ 5,98749
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,9115*
€ 5,84469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6115*
€ 5,48769
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4815*
€ 5,33299
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,9615*
€ 4,71419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215552
ab € 2,8254*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215579
ab € 3,29768*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.