Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 60x9,9x47mm WDU 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 60x9,9x47mm WDU 10
Durchgangsklemme 60x9,9x47mm WDU 10
Artikel-Nr.:
     3517I-15909758
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1020300000
EAN/GTIN:
     4008190068868
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmbügel
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

Durchgangsklemme 60x9,9x47mm WDU 10

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller wdu, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
1
€ 6,40*
ab € 1,11412*
€ 1,63412*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 1,3432*
€ 1,6832*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4062*
€ 1,7662*
1 Tag
175
1
€ 4,99*
ab € 1,23*
€ 1,79*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,24*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,3817*
Zubehör
Weidmüller
0169900000
ab € 0,35998*
Zubehör
Weidmüller
1071000000
ab € 0,7882*
Zubehör
Weidmüller
1071010000
ab € 0,80794*
Zubehör
Weidmüller
1071020000
ab € 0,8009*
Zubehör
Weidmüller
1778990000
ab € 0,8082*
Zubehör
Weidmüller
1071040000
ab € 0,8082*
Zubehör
Weidmüller
1312520000
ab € 0,79794*
Zubehör
Weidmüller
0280600000
ab € 0,2494*
Zubehör
Weidmüller
1112920000
ab € 0,17539*
Zubehör
Weidmüller
1112910000
ab € 0,17621*
Zubehör
Weidmüller
1112950000
ab € 9,1896*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.