Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 12kV m.Schraubverbinder CHMSV/12KV/70-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe 12kV m.Schraubverbinder CHMSV/12KV/70-150
Verbindungsmuffe 12kV m.Schraubverbinder CHMSV/12KV/70-150
Artikel-Nr.:
     3517I-15864630
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     258131
EAN/GTIN:
     4010311139678
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack

Verbindungsmuffe 12kV m.Schraubverbinder CHMSV/12KV/70-150

1-Leiter-Verbindungsmuffe geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel. Ermöglicht das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht und Schirmgestaltung. Mit Schraubverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle. Eigenschaften: Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente, sowohl für Cu- als auch für AI-Leiter für alle Kabel mit Kupferdraht- oder Bandschirm, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, schnelle, einfache und sichere Montage, sofort betriebsbereit, Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
70..150 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 150qmm, Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,96*
€ 205,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,24*
€ 206,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,02*
€ 219,66*
€ 5,95*
ab € 194,00*
€ 237,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,27*
€ 250,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.