Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubduebel M6 30mm 760/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubduebel M6 30mm 760/30
Schraubduebel M6 30mm 760/30
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15859367
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     760/30
EAN/GTIN:
     4011126037883
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Schraubduebel M6 30mm 760/30

Schraubdübel, mit Gewinde M6. Abmessungen (ca. Maße) L : 30 mm Gewindelänge : 8 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Mit Rand:
ja
Werkstoff des Dübels:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Anschlussgewinde (metrisch):
6
Geeignet für Kalksandstein:
nein
Geeignet für Porenbeton:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3006*
€ 0,4006*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,29*
€ 0,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3784*
€ 0,6184*
1
€ 5,95*
ab € 0,45485*
€ 0,73485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126037890
ab € 0,3754*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1394*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1781*
Ähnlich
HKL
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.