Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1qmm 1718


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15807228
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1718
EAN/GTIN:
     4012078069885
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 1 mm²...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert

Aderendhülse 1qmm 1718

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,98*
ab € 1,02*
€ 1,40*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,44*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,46*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,48*
7 Tage
203
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,30*
€ 1,547
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,10*
€ 1,309
pro Paket
ab 250000 Pakete
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.