Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse 1,5-2,5mmq blau iso. 180260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachsteckhülse 1,5-2,5mmq blau iso. 180260
Flachsteckhülse 1,5-2,5mmq blau iso. 180260
Artikel-Nr.:
     3517I-15801099
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180260
EAN/GTIN:
     4021103802601
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse

Flachsteckhülse 1,5-2,5mmq blau iso. 180260

Flachsteckhülsen, isoliert, DIN 46245, Teil 1-3, und ähnliche Ausführungen - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C -Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 1,5x2,5 mm²
Steckermaß: 4,8x 0,8 mm, Nenngröße nach DIN: 4,8-2,5
blau
L1: 18
L2: 6
D1: 2,3
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh blau, flachkabelschuh, flachkabelschuh cimco, Steckverbinder, Rund-/Flachsteckverbindung, Quetsch-Steckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,09211*
€ 0,13181*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09531*
€ 0,13651*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0956*
€ 0,1369*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1225*
€ 0,1745*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,138*
€ 0,197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180250
ab € 0,09736*
Ähnlich
Cimco
180252
ab € 0,09686*
Ähnlich
Cimco
180254
ab € 0,09221*
Ähnlich
Cimco
180256
ab € 0,09191*
Ähnlich
Cimco
180258
ab € 0,09231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.