Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regensensor IP54 D 940 RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regensensor IP54 D 940 RS
Regensensor IP54 D 940 RS
Artikel-Nr.:
     3517I-15375327
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00241617
EAN/GTIN:
     4010105241617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Regenfühler
EIB-Regensensor
KNX-Regenfühler
KNX-Regensensor

Regensensor IP54 D 940 RS

Regensensor IP 54, Kabeleinführung mit einer M 16-Verschraubung, Abstand der Befestigungslöcher 50 x 70 mm, Abmessung: L 82 x 82 x 58 mm, Versorgung 24 V DC, z.B. aus der PHC-Stromversorgung 940 SPV, Eigenverbrauch 25 mA, mit zugeschalteter Sensorflächenheizung 50 mA, Sensorempfindlichkeit einstellbar, potenzialfreier Relaisausgang, Wechsler, Schaltleistung 230 V AC, 2 A bzw.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
PHC
Ausführung:
Niederschlagssensor
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
nein
Mit DCF77:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Regenmelder, Regensensor, Wetter-Station, Wetterstation, peha regensensor, wetter station, Sensor, Systemsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 141,98*
€ 175,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,02*
€ 176,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,17*
€ 188,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,72*
€ 195,24*
Frei Haus
ab € 160,37*
€ 195,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.