| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15284039 Herst.-Nr.: 890200 EAN/GTIN: 4046548006933 |
| |
|
| | |
| Phasenfolgeüberwach.relais 200-240VAC 2c/o S1PN #890200 Phasenfolgeüberwachungsrelais zur Erkennung der Phasenfolge, des Phasenausfall, der Asymmetrie eines 3-Phasennetzes Meßspannung = Versorgungsspannung 2 Wechsler Kontakte Baubreite 22.5mm UB = 220-240VAC. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 200..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | nein | Funktion Unterspannungserkennung: | nein | Funktion Überspannungserkennung: | nein | Funktion Asymmetrieerkennung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Phasenrelais, Phasenwächter, Phasenüberwachungsgerät, Phasen-Ausfallrelais, Messrelais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,13* | € 87,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 75,06* | € 91,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,93* | € 93,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,96* | € 94,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,24* | € 97,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|