| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15262204 Herst.-Nr.: 6870004 EAN/GTIN: 4047101171365 |
| |
|
| | |
| Eintauchsensor FCSG1/2A4AP8XH1141 Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik, Sensor für flüssige Medien, kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potentiometer, Anzeige via LED-Kette, DC 3-Draht, 19,2-28,8 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckergerät, M12 x 1, Einbaubedingungen: Eintauchsensor Weitere Informationen: | | Messprinzip: | thermisch | Ausführung des Prozessanschlusses: | Gewindeanschluss | Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten: | 1..150 m/s | Mediumtemperatur: | -20..80 °C | Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik: | -20..80 °C | Druckfestigkeit Messkopf: | 100 bar | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 19,2..28,8 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 137 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,66* | € 360,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 324,08* | € 365,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,96* | € 370,44* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 331,73* | € 376,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 331,60* | € 376,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|