| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15255835 Herst.-Nr.: 61445421 EAN/GTIN: 6410038068172 |
| |
|
| | |
| du/dt-Ausgangsfilter IP54 max.Motork.150m NOCH0016-65 Ausgangsdrosseln bzw. Motordrosseln dienen zur Reduzierung von Schwingungen auf dem Motorkabel, um längere Kabellängen zu erreichen bzw. auch um den Spannungsanstiegswert dU/dt zu limitieren um auch Motoren mit schwacher Isolation mit Frequenzumrichtern zu betreiben Weitere Informationen: | | Geeignet als Sinus-Filter: | nein | Geeignet als du/dt-Filter: | ja | Geeignet als Funk-Entstörfilter: | nein | Geeignet als Tonfrequenzsperre: | nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0..300 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Bemessungsstrom bei AC: | 15 A | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Netzfilter, Frequenzumrichter-Zubehör, Niederspannungsfilter, Filter, EMV-Filter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 443,41* | € 500,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,44* | € 500,77* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 444,56* | € 501,91* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 435,33* | € 503,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 449,29* | € 505,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|