Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 4S, 13VA, GC10040M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 4S, 13VA, GC10040M5
Installationsschütz 4S, 13VA, GC10040M5
Artikel-Nr.:
     3517I-15241009
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC10040M5
EAN/GTIN:
     3389110707731
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Installationsschütz 4S, 13VA, GC10040M5

Schütz TeSys GC für allgemeine Anwendungen wie Beleuchtung, Heizung, Belüftung. Es bietet 4 NO-Pole mit einer Nennleistung von 100 A/415 V AC, eine 220-240 V 50 Hz-AC-Spule, Schraubklemmen und eine Statusanzeige an der Vorderseite. Zur Verwendung in modularen Schaltschränken, 6 Modulbreiten (108 mm), Schnellbefestigung auf DIN-Schiene. Es entspricht IEC-Normen, ist zertifiziert nach NF-USE, VDE, CEBEC, OVE und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0..415 V
Bemessungsbetriebsstrom:
100 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
220..240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Max. Glühlampenlast:
64800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
14400 VA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 220v, Lastschütz, Verteilereinbaugerät, Schützbaustein, Magnetschalter, Verteilereinbauschütz, Reiheneinbauschütz, Schütz, Reiheneinbaugerät, Netz-Schütz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 236,89*
€ 258,99*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 239,98*
€ 261,76*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 244,47*
€ 267,45*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 249,61*
€ 270,74*
2
Frei Haus
ab € 253,81*
€ 276,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 270,74*
€ 322,1806
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,97*
€ 316,5043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,30*
€ 312,137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 257,44*
€ 306,3536
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 249,61*
€ 297,0359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 541,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.