Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 230AC 11KW 1S+1Ö 3p. 3RT2026-2AP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15238897
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20262AP00
EAN/GTIN:
     4011209790162
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Schütz 230AC 11KW 1S+1Ö 3p. 3RT2026-2AP00

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S0 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11,03248124 kW
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, siemens leistungsschütze 230v ac, hauptschütz siemens, hauptschütz, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,16*
€ 57,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,41*
€ 59,91*
€ 8,95*
ab € 47,76*
€ 60,09*
6 Tage
1
€ 6,95*
ab € 52,93*
€ 63,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,16*
€ 65,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 58,47*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF11
ab € 17,45*
Zubehör
Siemens
3RH29212DE11
ab € 16,83*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 73,23*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB11
ab € 9,54*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB22
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA12
ab € 7,57*
Zubehör
Siemens
3RH29112FC22
ab € 14,07*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA21
ab € 6,97*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA22
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
3RH29112FA22
ab € 9,02*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF22
ab € 48,79*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA11
ab € 7,08*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA02
ab € 7,09*
Zubehör
Siemens
3RA28142FW10
ab € 61,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.