Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 100mm 8WA1822-7AX02


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abdeckung 100mm 8WA1822-7AX02
Abdeckung 100mm 8WA1822-7AX02
Artikel-Nr.:
     3517I-15235872
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WA18227AX02
EAN/GTIN:
     4011209157682
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Bezeichnungsmaterial
Durchgangsklemme
Klemmenmarkierung

Abdeckung 100mm 8WA1822-7AX02

Abdeckung, für Verbindungsschienen, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, L: 100 mm, transparent, 16 mm2, 35 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zackband, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,79*
€ 12,65*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,77*
€ 14,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,763*
€ 15,463*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,79*
€ 3,90*
ab € 11,08*
€ 15,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,977* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.