| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15229238 Herst.-Nr.: 4EP32004US00 EAN/GTIN: 4001869937229 |
| |
|
| | |
| Netzdrossel 3-Ph. UN1 4EP3200-4US00 NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):480, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):1,5 /60, I LN (A):1,35, UK(%):2, LN(MH):9,4, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher. Weitere Informationen: | | Geeignet als Entstördrossel: | ja | Geeignet als Netzdrossel: | ja | Geeignet als Kommutierungsdrossel: | ja | Geeignet als Glättungsdrossel: | nein | Geeignet als Ausgangsdrossel: | nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 480 V | Bemessungsstrom bei AC: | 1,35 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,04* | € 162,75* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 138,28* | € 163,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 144,34* | € 168,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,29* | € 169,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,02* | € 174,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|