Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15221010 Herst.-Nr.: LP5K0601BW3 EAN/GTIN: 3389110500622 |
| |
|
| | |
| Wendeschütz LP5K0601BW3 3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Er bietet 24-V-DC-Spulen mit niedrigem Verbrauch und Überspannungsschutz, die mit programmierbaren Steuerungsausgängen kompatibel sind. Eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahteter Umkehrleistungskreis, mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN-Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 2,2 kW | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: | 2,24 kW | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,43* | € 66,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,97* | € 68,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,80* | € 70,64* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,85* | € 70,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,86* | € 71,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|