Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1,4-2A, N26A 3RV1011-1BA15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15205839
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV10111BA15
EAN/GTIN:
     4011209381780
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 1,4-2A, N26A 3RV1011-1BA15

Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,4...2 A N-Auslöser 26 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1,4..2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
26 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,75 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,82*
€ 63,56*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,93*
€ 66,97*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 61,92*
€ 70,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,20*
€ 71,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,23*
€ 72,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV19155A
ab € 7,11*
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 7,22*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 8,70*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 7,09*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 7,06*
Zubehör
Siemens
3RV29011J
ab € 15,15*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 7,08*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 40,66*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 48,02*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 44,90*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 81,46*
Zubehör
Siemens
3RA19111AA00
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.