Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6LA06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6LA06
Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6LA06
Artikel-Nr.:
     3517I-15200112
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT12646LA06
EAN/GTIN:
     4011209508798
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz

Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6LA06

Vakuumschütz AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V, 3-polig, Antrieb: ohne Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschütze 3RT12 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110,3248125 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Vakuumschütz, siemens hilfskontakt 2no 2nc, hauptschütz siemens, hauptschütz, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,76*
€ 776,19*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 719,28*
€ 781,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 773,66*
€ 838,32*
Frei Haus
ab € 820,30*
€ 883,78*
€ 5,95*
ab € 894,80*
€ 961,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,32*
€ 997,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,40*
€ 984,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,59*
€ 959,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,84*
€ 942,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,66*
€ 920,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 11,47*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,17*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 61,80*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,12*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,35*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,35*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,24*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA2
ab € 9,18*
Zubehör
Siemens
3TX65463B
ab € 35,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.