Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler f.Homeway-Anwend. VH60WWV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler f.Homeway-Anwend. VH60WWV
Kleinverteiler f.Homeway-Anwend. VH60WWV
Artikel-Nr.:
     3517I-15191032
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH60WWV
EAN/GTIN:
     3250616480414
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Kleinverteiler f.Homeway-Anwend. VH60WWV

Multimediaverteiler für Homeway, Hohlwand, 5-reihig, geschlitzte Kunststofftür. Installationskleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, inkl.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
880,5 mm
Breite:
348 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteilertür, hager aufputzverteiler 5reihig, verteilertür hager, verteilertür, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,61*
€ 223,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,28*
€ 223,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,39*
€ 234,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,40*
€ 236,31*
Frei Haus
ab € 206,01*
€ 242,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,05*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,63*
Zubehör
Hager
VH603NWH
ab € 193,95*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,61*
Zubehör
Hager
VZ125E
ab € 34,63*
Zubehör
Hager
VZ127N
ab € 34,47*
Zubehör
Hager
VZ222H
ab € 14,56*
Zubehör
Hager
VZ304N
ab € 4,64*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,64*
Zubehör
Hager
VZ48NAV
ab € 41,57*
Zubehör
Hager
VZ504N
ab € 73,37*
Zubehör
Hager
VZ515N
ab € 8,26*
Zubehör
Hager
VZ555N
ab € 30,34*
Zubehör
Hager
VZ00HB
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.