Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniverteiler IP30,8PLE GD108N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniverteiler IP30,8PLE GD108N
Miniverteiler IP30,8PLE GD108N
Artikel-Nr.:
     3517I-15180972
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GD108N
EAN/GTIN:
     3250612843275
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Miniverteiler IP30,8PLE GD108N

Miniverteiler, gamma, 8 Modul, IP30, 1xPE, 1xN. Miniverteiler als Kleinstverteiler aus Kunststoff nach Maßnorm DIN 43880, als Berührungsschutzabdeckung nach BGV A2 und zur Aufputz/Aufbau Montage mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Zum Einbau von REG-Geräten mit max. Nennstrom 63 A bei 230 V AC und 3 x 45 A bei 400 V AC.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
180 mm
Breite:
182 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Miniverteiler (Elektrobedarf), Unterputzverteiler, hager ap-verteiler, miniverteiler (elektrobedarf), aufputzverteiler ip30, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,36*
€ 14,13*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,56*
€ 14,41*
8 Tage
93
€ 6,95*
ab € 10,57*
€ 14,42*
2 Tage
33
€ 6,40*
ab € 10,72*
€ 14,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,19*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GZ07E
ab € 4,42*
Zubehör
Hager
GZ108S
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.