Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitenschiene F 446mm Profil ZW224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15179325
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060324R9999
EAN/GTIN:
     4011617603245
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene

Breitenschiene F 446mm Profil ZW224

Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 1, 25 x 14 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 2, Länge 436 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem Montagegerüst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
14 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene striebel, profilschiene, Schrankprofil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,71*
€ 9,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 9,70*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,32*
€ 10,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.