Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungseinsatz 500V GL/GG 100A 5SC221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diazed-Sicherungseinsatz 500V GL/GG 100A 5SC221
Diazed-Sicherungseinsatz 500V GL/GG 100A 5SC221
Artikel-Nr.:
     3517I-15167671
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SC221
EAN/GTIN:
     4001869021362
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
siemens diazed

Diazed-Sicherungseinsatz 500V GL/GG 100A 5SC221

DIAZED-Sicherungseinsatz 500V für Kabel- und Leitungsschutz gG, Größe DIVH, R1 1/4, 100A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
rot
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, schraubsicherung div, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
ab € 7,06*
€ 9,97*
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 7,08667*
€ 10,00667*
21 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 7,47*
€ 10,55*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 10,84*
3
Frei Haus
ab € 8,04334*
€ 11,31334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,00667*
€ 11,90794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61667*
€ 11,44384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09667*
€ 10,82504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51667*
€ 10,13484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08667*
€ 8,43314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,02001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.