Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke NYAF 6qmm, 110mm K67D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke NYAF 6qmm, 110mm K67D
Kabelbrücke NYAF 6qmm, 110mm K67D
Artikel-Nr.:
     3517I-15166168
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67D
EAN/GTIN:
     4010330710421
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz

Kabelbrücke NYAF 6qmm, 110mm K67D

Kabelbrücke NYAF 6 mm², 110mm lang, Gabel, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
6 mm²
Polzahl:
1
Länge:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,66*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,82*
2 Tage
30
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,86*
8 Tage
96
1
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67C
ab € 2,23*
Ähnlich
Hager
K67H
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.