Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PE-Klemme 16mm, Gr.35 8WA1011-1PM00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Klemme 16mm, Gr.35 8WA1011-1PM00
PE-Klemme 16mm, Gr.35 8WA1011-1PM00
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15165294
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WA10111PM00
EAN/GTIN:
     4011209250642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemmen

PE-Klemme 16mm, Gr.35 8WA1011-1PM00

PEN-Klemme Thermoplastm PA6, Schraubanschluss beidseitig, grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35..0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35..0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35..0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35..0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, erdungsklemme schraubbar, erdklemme, erdungsklemme siemens, Schutzklemme, Schutzleiter-Reihenklemme, SL-Klemme, Reihenklemme, PE-Klemme, PE-Schutzleiterklemme, Universal-Schutzleiterklemme, Klemme, Durchgangsklemme, Anreihklemme
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
25
€ 4,45*
ab € 3,95*
€ 4,18*
25
€ 6,50*
ab € 4,49*
€ 4,78*
25
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 5,43*
25
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 5,47*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
8WA10111PF00
ab € 1,78*
Ähnlich
Siemens
8WA10111PG00
ab € 1,83*
Ähnlich
Siemens
8WA10111PK00
ab € 2,75*
Ähnlich
Siemens
8WA10111PG01
ab € 1,78*
Ähnlich
Siemens
8WA10101PQ00
ab € 24,53*
Ähnlich
Siemens
8WA10111PH00
ab € 2,10*
Ähnlich
Siemens
8WA1011-1PF01
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG