Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter 1S, 24V,16A EPN513


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fernschalter 1S, 24V,16A EPN513
Fernschalter 1S, 24V,16A EPN513
Artikel-Nr.:
     3517I-15151145
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EPN513
EAN/GTIN:
     3250612369584
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a hager

Fernschalter 1S, 24V,16A EPN513

Fernschalter 1 Schließer 24V AC 12V DC 16A 1PLE. Fernschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) und DIN EN 60669-2-2 (VDE 0632-2-2) zur Impulssteuerung mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
17,5
Einbautiefe:
63 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Steuerspannung 2:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais hager, Verteilereinbaugerät, Reiheneinbaugerät, Impulsschalter, Einbaugerät, Reiheneinbauschalter, Fernschalter, Einschalter, Ausschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,60*
€ 17,61*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 12,67*
€ 17,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,81*
€ 18,01*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,96*
€ 18,17*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,42*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
EPN050
ab € 19,99*
Zubehör
Hager
EPN051
ab € 11,62*
Zubehör
Hager
EPN052
ab € 20,12*
Zubehör
Hager
EPN053
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.