Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlüberwachung DRIW-E16 230VAC 22.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517I-15123794
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1101500522
EAN/GTIN:
     4250184120292
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Überwachungsrelais

Drehzahlüberwachung DRIW-E16 230VAC 22.5

Der Drehzahl- und Keilriemenwächter dient zur Überwachung von Drehbewegung (Unterdrehzahlen) an motor- oder riemengetriebenen Wellen. Zur Erfassung der Drehzahl werden induktive Näherungsschalter eingesetzt. Die Impulserzeugung am Sensor entsteht kontaktlos durch mitlaufende Schaltnocken, Zahnräder, Segmentscheiben, metallische Signalfahnen oder ähnliches.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Funktion Drehzahlüberwachung:
ja
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Betriebsfrequenz:
2..70 Hz
Mit Rückführkreis:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais btr, industrierelais, Stillstandswächter, Stillstandüberwachungsgerät, Sicherheitsrelais, Drehzahlwächter, Stillstandüberwachungsrelais, Drehzahlüberwachungsrelais, Drehzahlüberwachungsgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,70*
€ 56,20*
€ 5,95*
ab € 44,79*
€ 56,28*
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 57,05*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 47,65*
€ 59,07*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 53,32*
€ 65,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110151
ab € 7,06*
Zubehör
Metz Connect
110146
ab € 17,26*
Zubehör
Metz Connect
110149
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.