Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-/Innentülle AD36 EEM 5031.028.029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15083961
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031028029
EAN/GTIN:
     4025113151551
Suchbegriffe:
Endtülle
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
endtülle flexa

End-/Innentülle AD36 EEM 5031.028.029

Endtülle / Innentülle EEM Material: Messing Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Verwendung: als Innentülle für US- und USW-Verschraubungen im Einsatz mit Metallschutzschläuchen SPR-PA / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / SPR-EDU-AS / SPR-CU-AS / FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F / FLEXAgraff-CU-AS / FLEXAgraff-CU-PU-AS / AIRflex-KUW-EDU, als Endtülle an Schutzschläuchen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle, Endmuffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 2,16722*
€ 2,74722*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,6723*
€ 3,4023*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 3,61*
16 Tage
unbekannt
25
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,66*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15031028007
ab € 1,4465*
Ähnlich
Flexa
15031028009
ab € 1,56912*
Ähnlich
Flexa
15031028011
ab € 1,62915*
Ähnlich
Flexa
15031028013
ab € 1,71179*
Ähnlich
Flexa
15031028016
ab € 1,86525*
Ähnlich
Flexa
15031028021
ab € 1,88523*
Ähnlich
Flexa
15031028036
ab € 2,89464*
Ähnlich
Flexa
15031028048
ab € 6,08201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.