Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 16 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 16 ws
Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 16 ws
Artikel-Nr.:
     3517I-15059761
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22572016
EAN/GTIN:
     4013960312782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle

Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 16 ws

clipfix-UV weiß ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem Polypropylen, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das weiße Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Rohrschelle, Schelle, Rohrclip
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,80*
ab € 0,4615*
€ 0,6315*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,4992*
€ 0,6892*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5055*
€ 0,6955*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5367*
€ 0,7267*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,54447*
€ 0,74447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6892*
€ 0,82015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6592*
€ 0,78445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.