Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckmuffe f. isofix-EL-F SMSKu-E 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckmuffe f. isofix-EL-F SMSKu-E 50
Kunststoff-Steckmuffe f. isofix-EL-F SMSKu-E 50
Artikel-Nr.:
     3517I-15055062
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22250050
EAN/GTIN:
     4013960179927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
PVC-Muffe
Steckmuffe

Kunststoff-Steckmuffe f. isofix-EL-F SMSKu-E 50

SMSKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus PVC-U, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F und FPKu-ES-F. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Steck
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fränkische steckmuffe kunststoff, pvc muffe, gewinde muffe pe, Muffe, Rohrmuffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,64385*
€ 6,07385*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,63*
€ 6,71*
3 Tage
43
1
€ 5,80*
ab € 4,86*
€ 7,01*
4 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 4,8613*
€ 7,0213*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 5,2128*
€ 7,4528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.