Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K EMBOSS 1X1 BN 4510033K/2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05V-K EMBOSS 1X1 BN 4510033K/2000
H05V-K EMBOSS 1X1 BN 4510033K/2000
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-12852500
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510033K/2000
EAN/GTIN:
     4044774699356
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K EMBOSS 1X1 BN 4510033K/2000

Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
braun
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,10*
€ 306,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 290,02*
€ 349,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,24*
€ 415,5956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,72*
€ 410,2168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,04*
€ 389,1776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,62*
€ 372,0178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,02*
€ 345,1238
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,14501* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.