Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8KP42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-12564159
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21638KP420AA0
EAN/GTIN:
     4042948804841
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8KP42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse L Icu=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25..63 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
38..630 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
95..756 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 967,12*
€ 1.080,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 969,73*
€ 1.081,15*
Frei Haus
ab € 985,35*
€ 1.103,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 996,00*
€ 1.114,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.128,64*
€ 1.256,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,60*
€ 1.285,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,56*
€ 1.246,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,55*
€ 1.187,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,88*
€ 1.167,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,12*
€ 1.150,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91870TB50
ab € 49,36*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,75*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,65*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,74*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA10
ab € 593,47*
Zubehör
Siemens
3VA91240RL30
ab € 662,17*
Zubehör
Siemens
3VA99870TD10
ab € 371,73*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,29*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,31*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,44*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB03
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,81*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,02*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,33*
Zubehör
Siemens
3VA91040JG11
ab € 10,2175*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.