Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X2,5 BK 4520012/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H07V-K 1X2,5 BK 4520012/100
H07V-K 1X2,5 BK 4520012/100
Artikel-Nr.:
     3517I-12055560
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520012/100
EAN/GTIN:
     4044774701646
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze

H07V-K 1X2,5 BK 4520012/100

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
AWG-Größe:
14
Leiterdurchmesser:
1,78 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9500
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,28821*
€ 0,38821*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,3328*
€ 0,4528*
2 Tage
23976
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,47*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,39131*
€ 0,52131*
1 Tag
800
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,541*
€ 0,913*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3928*
€ 0,46743
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 45,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.