Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC547G 19"4HE PC-Rack 6AG4104-4JR23-0HA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Siemens Simatic Industrie-PC, 4 GB bis 64 GB, Xeon E3-1275 v5
Artikel-Nr.:
     3517I-11660224
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG41044JR230HA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
SIMATIC Rack PC
industrie-pc siemens
simatic rack pc

SIMATIC IPC547G 19"4HE PC-Rack 6AG4104-4JR23-0HA1

SIMATIC IPC547G (Rack PC, - , 4HE) Schnittstellen: 2x USB 3.0 frontseitig 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x PS/2, Audio rückseitig 7 Steckplätze: 5x PCI-Express, 2x PCI, Temperatur-und Lüfterüberwachung Watchdog Kartenniederhalter Xeon E3-1275 v5 (4C/8T, 3,6 (4,0) GHz, 8MByte Cache, iAMT) Mainboard: (Chipset C236, 1x DVI-D, 2x DisplayPort V1.2, 4x USB 3.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Box-PC, Industrie-Rechner, Computer, Steuerung, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,15*
€ 7.657,09*
Frei Haus
€ 7.658,00*
Frei Haus
€ 7.732,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.657,09*
€ 9.111,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.