Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11452982 Herst.-Nr.: 0572 1764 EAN/GTIN: 4029547011153 |
| |
|
| | |
| Datenlogger testo 176 T4 0572 1764 Werden die vorgegebenen Temperaturgrenzwerte auch im Prozess eingehalten? Mit dem Datenlogger für Temperatur testo 176 T4 finden Sie es heraus. Er misst an bis zu vier Stellen gleichzeitig die Temperaturwerte, zeichnet sie zuverlässig auf und kann bis zu 2 Millionen Messwerte speichern. So sind auch längere Intervalle zwischen den einzelnen Auslesungen möglich. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Mehrfachanzeige: | ja | Messbereich: | -200..1000 °C | Thermoelement Typ B: | nein | Thermoelement Typ E: | nein | Thermoelement Typ J: | ja | Thermoelement Typ K: | ja | Thermoelement Typ N: | nein | Thermoelement Typ R: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 356,40* | € 386,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 346,46* | € 387,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 369,62* | € 401,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 393,88* | € 427,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 400,47* | € 431,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 400,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|