Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen SI-M1B-GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen SI-M1B-GL
Einbaurahmen SI-M1B-GL
Artikel-Nr.:
     3517I-11269176
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407593
EAN/GTIN:
     4046356776059
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckrahmen

Einbaurahmen SI-M1B-GL

Einbaurahmen, Material: PBT
Weitere Informationen:
Breite:
131 mm
Tiefe:
34,5 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30..70 °C
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, abdeckrahmen schwarz, abdeckrahmen, Elektronik-Leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,38*
€ 56,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,97*
€ 58,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,20*
€ 59,18*
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 61,70*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,18*
€ 67,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1658532
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1656631
ab € 18,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1656657
ab € 5,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1656657
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1656657
ab € 7,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1658532
ab € 14,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1658532
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.