Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz B24 0,5-2,5 20-14AWG 71022401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz B24 0,5-2,5 20-14AWG 71022401
Stifteinsatz B24 0,5-2,5 20-14AWG 71022401
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11255956
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     71022401
EAN/GTIN:
     4015609293872
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Stifteinsatz B24 0,5-2,5 20-14AWG 71022401

WALTHER Stifteinsatz
der Baureihe B24
mit Schneid-Klemm-Technik
Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 13,12*
€ 15,45*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,17*
€ 16,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,70*
€ 18,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 18,71*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,98*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.