Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor FIX 1 JM 4 T 24V KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieaktor FIX 1 JM 4 T 24V KNX
Jalousieaktor FIX 1 JM 4 T 24V KNX
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11061238
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4940260
EAN/GTIN:
     4003468490877
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais

Jalousieaktor FIX 1 JM 4 T 24V KNX

KNX Jalousieaktor, 4-fach 24V Antriebssteuerung, Reiheneinbaugerät, Breite 4 TE, Relaisausgänge für 4 24V Antriebe, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 4 Wechsler
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,88*
€ 201,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,84*
€ 207,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,18*
€ 214,24*
Frei Haus
ab € 182,16*
€ 220,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 193,85*
€ 236,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.