Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung 2Ausg.2x320mA, 2Dros TXA116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsversorgung 2Ausg.2x320mA, 2Dros TXA116
Spannungsversorgung 2Ausg.2x320mA, 2Dros TXA116
Artikel-Nr.:
     3517I-11060366
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXA116
EAN/GTIN:
     3250616049000
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung hager
eib spannungsversorgung

Spannungsversorgung 2Ausg.2x320mA, 2Dros TXA116

Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 2 Drosseln, 2x320mA. Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Zwei Ausgänge 30 V DC mit Drosseln auf 2 Busklemmen. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED s (Anzeigen für Spannungsversorgung), rote LED s (Anzeigen für Kurzschluss oder Überlastschutz), 2 KNX Busklemmen 2-polig und Beschriftungsfeld.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Spannungsversorgung, Stromversorgung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,93*
€ 212,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,38*
€ 212,78*
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 218,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 186,68*
€ 227,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,24*
€ 234,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.