Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenendblech f. Kabelrinne B500mm BEB 500 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenendblech f. Kabelrinne B500mm BEB 500 A4
Bodenendblech f. Kabelrinne B500mm BEB 500 A4
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10954148
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7084149
EAN/GTIN:
     4012195866374
Suchbegriffe:
Bodenendblech
Kantenschutzblech
obo bodenendblech

Bodenendblech f. Kabelrinne B500mm BEB 500 A4

Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelträgeroberteil, Kabeltrassendeckel, Kabelwannendeckel, Kabelwannenoberteil, Abdeckung, Kabelbahnoberteil, Kabelbühnendeckel, Kabelpritschendeckel, Kabelpritschenoberteil, Kabelträgerdeckel, Leiterbahndeckel, Oberteil, Rinnendeckel, Deckel, Kanaldeckel, Abdeckplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,92*
€ 35,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 27,15*
€ 36,85*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 31,27*
€ 36,91*
1
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 37,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,56*
€ 39,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.