Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerplatte 2xLochbild Typ C MTM 2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trägerplatte 2xLochbild Typ C MTM 2C
Trägerplatte 2xLochbild Typ C MTM 2C
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10855582
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407788
EAN/GTIN:
     4012195113102
Suchbegriffe:
Geräteträger
Modulträger
Gerätebecher

Trägerplatte 2xLochbild Typ C MTM 2C

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: Brand-Rex: geschirmt
EKU: E-Stone
Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T
R&M: Snap-In und Keystone
Rutenbeck: UM und UMflex
SETEC: MKJ, UKJ und XKJ
Siemon TERA
Telegärtner: AMJ und UMJ: 3M: CAT6 und CAT6A.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Länge:
72 mm
Tiefe:
48,6 mm
Ausführung:
Trägerform
Montageart Installationsgerät:
rasten
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 11,71*
1 Tag
14
€ 6,40*
ab € 8,33*
€ 11,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,49*
€ 11,96*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,80*
€ 12,40*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,90*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.