| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10767751 Herst.-Nr.: BR6510049010 EAN/GTIN: 4012740897068 |
| |
|
| | |
| Inneneck 65x100mm OT 80mm rws BR6510049010 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in reinweiß. Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 68 mm | Form: | symmetrisch | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,36* | € 34,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,01* | € 35,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|