Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für BSKH I90/E30 50x210mm, BSKH-FT090521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für BSKH I90/E30 50x210mm, BSKH-FT090521
T-Stück für BSKH I90/E30 50x210mm, BSKH-FT090521
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10767732
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215640
EAN/GTIN:
     4012196461622
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück für BSKH I90/E30 50x210mm, BSKH-FT090521

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.

Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
310 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
210 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 224,96*
€ 271,07*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 226,91*
€ 271,67*
Frei Haus
ab € 227,99*
€ 273,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,20*
€ 285,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.