Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußstück Stahlblech 170mm alu BR170WKLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10766364
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR170WKLAN
EAN/GTIN:
     4012740898188
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
Modularblenden
tehalit modularblende
kabelkanal wandanschlussblende

Abschlußstück Stahlblech 170mm alu BR170WKLAN

Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 170mm Stahlbl. lackiert alu. Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
0 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
symmetrisch
Montageart des Kanals:
auf Abstand
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandblende, Wandrosette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,92*
€ 11,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 11,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 11,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,55*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BR651706LAN
ab € 20,52*
Zubehör
Hager
BRA651705ELN
ab € 79,69*
Zubehör
Hager
BRAX9
ab € 5,99*
Zubehör
Tehalit
BR651704HLAN
ab € 31,26*
Zubehör
Tehalit
BR65170WLAN
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.