| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10759308 Herst.-Nr.: GKA 110-78T100 S EAN/GTIN: 4013339795802 |
| |
|
| | |
| Gerätekanal-Außeneck GKA 110-78T100 S Gerätekanal-Außeneck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder GSTE.../GSTA..., bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 110 x 100 mm Schenkellänge außen : 250 mm Deckelöffnung : 78 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Tiefe: | 100 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 97,99* | € 123,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 98,44* | € 123,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,73* | € 123,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,22* | € 128,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,19* | € 129,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|