Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10753674 Herst.-Nr.: 6277110 EAN/GTIN: 4012195659518 |
| |
|
| | |
| Außeneck symmetrisch GS-SA90110RW Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle. Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Tiefe: | 90 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 76,5 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,66* | € 79,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,27* | € 79,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 64,54* | € 82,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,84* | € 84,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,40* | € 85,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|