Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 2800K 828 ws MM 76738


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 2800K 828 ws MM 76738
LED-Einbaudownlight 2800K 828 ws MM 76738
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-10658770
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM76738
EAN/GTIN:
     4020856767380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 2800K 828 ws MM 76738

Einbauleuchte Siena für mit integrierten LEDs. Die LED - Einbaudownlight Serie Siena mit Facettenreflektor, ist der ideale Nachfolger der Kompaktleuchtstofflampen-Downlights. Mit Ihren besonderen Eigenschaften, z.B. der Schutzart IP44 oder einem UGR19, ist dieses Einbaudownlight sehr flexibel einsetzbar. Von der entblendeten Flurbeleuchtung bis hin zur Arbeitsplatzbeleuchtung ist alles umsetzbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Downlight, Einbau Downlight, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchte LED, Einbauleuchten LED, Einbauleuchten Outdoor, LED Spot, LED-Einbauleuchten, downlight led 15w, downlights led, downlight, Lampe, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 32,34*
€ 36,70*
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 32,37*
€ 36,72*
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 37,42*
€ 4,95*
ab € 34,03*
€ 38,55*
€ 4,95*
ab € 34,86*
€ 39,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.