Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz DIII, 16A, 690V 5SD8016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz DIII, 16A, 690V 5SD8016
Sicherungseinsatz DIII, 16A, 690V 5SD8016
Artikel-Nr.:
     3517I-10355135
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD8016
EAN/GTIN:
     4001869021683
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii

Sicherungseinsatz DIII, 16A, 690V 5SD8016

DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 16A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 10,052*
€ 12,952*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,03*
€ 12,98*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 13,01*
5
Frei Haus
ab € 10,304*
€ 13,214*
5
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,952*
€ 15,41288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,662*
€ 15,06778
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,882*
€ 14,13958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,642*
€ 13,85398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,382*
€ 13,54458
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,052*
€ 11,96188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.