Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 080-4/0,03-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.03 A, Typ A, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.03 A, Typ A, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.03 A, Typ A, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.03 A, Typ A, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.03 A, Typ A, N-li
Artikel-Nr.:
     3517I-10265965
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09154901
EAN/GTIN:
     4014712091238
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS4 080-4/0,03-A

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter typ a 4p 30ma 80a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 266,31*
€ 309,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 288,80*
€ 334,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,25*
€ 334,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,79*
€ 336,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 289,75*
€ 337,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,65*
€ 383,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,26*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,19*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 631,02*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,92*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,82*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 330,26*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 679,43*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 359,72*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 320,11*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,55*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.